Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais A53TP25D 25 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409803-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     A53TP25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais A53TP25D 25 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

3-Phasen-Halbleiter-Relais 53TP-Serie

Schaltet bis zu 530 Vrms bei Lasten wie Motoren, Transformatoren und Heizungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 103.8 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 280 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Stoß-Strom (max.): 750 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Schiene und Kühlkörper bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
103.8 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 280 V/AC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
A53TP25D
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
25 A
Stoß-Strom (max.):
750 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050003739535, Crydom, A53TP25D, 218-1915, hockey puck gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,64*
€ 277,17*
Frei Haus
ab € 202,18*
€ 279,67*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 250,21*
€ 291,80*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 385,10*
€ 444,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.