Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1406105-BP Herst.-Nr.: 31040801 EAN/GTIN: 4013902852635 |
| |
|
| | |
| Spelsberg 31040801 Verbindungsdose (L x B x H) 89 x 43 x 38 mm Grau IP55 1 St.
Verbindungsdose Mini 25-2,5²
IP55
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, mit 3 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm².
Technische Daten: Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Schutzart: IP55
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 89 x 43 x 38 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 89 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Spelsberg | Schutzart: | IP55 | Farbe: | grau | Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: | Halogenfrei | mit Klemmstein | Material: | Polyethylen | Polypropylen | Produkt-Art: | Verbindungsdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,06* | € 1,54* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,38* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,09* | € 2,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,10* | € 2,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|