Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212231 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x DVI-Buchse 24+1pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404077-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212231
EAN/GTIN:
     4016139049632
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce RF-4212231 HDMI / DVI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x DVI-Buchse 24+1pol.] Schwarz

renkforce HDMI zu DVI 24+1pol. Adapter

Adaptiert einen HDMI-Stecker auf einen DVI 24+1pol.-Stecker
Wandelt die HDMI-Schnittstelle in eine DVI-Schnittstelle um
Dient z.B. zum Anschluss eines Monitors mit DVI-Port durch ein HDMI-Kabel an einen PC

Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Kabel, somit können Sie es dann perfekt an einen HDMI Eingang anschließen.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die HDMI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine DVI-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Ausstattung:
HDMI Standard 1.4a
Full HD kompatibel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+1pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: HDMI High Speed,DVI-D Dual Link · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: HDMI-Stecker => DVI-Buchse 24+1pol.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+1pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed | DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, 04016139049632, 4016139049632, Renkforce, RF-4212231, HDMI auf DVI-D
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,61*
Lager 102
480
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,62*
8
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 8,94*
8 Tage
480
4
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 10,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.