|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE6-78852887 Herst.-Nr.: RF-4212231 EAN/GTIN: 4016139049632 |
| |
|
|  |  |
 | Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Kabel, somit können Sie es dann perfekt an einen HDMI Eingang anschließen.
Nutzen Sie was Sie schon haben Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die HDMI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine DVI-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Dual-Link-DVI | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |