Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-814-000E DIP-4 Transistor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140217-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-814-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-814-000E DIP-4 Transistor AC,DC

Fototransistor-Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 20 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 300 % · VCE Sättigung (max.): 200 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-4
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-814-000E
Montageart:
Durchführungsloch
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
20 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
1 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
300 %
Abfallzeit:
3 µs
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Anstiegszeit:
4 µs
Spannungs-Ausgabe (max):
35 V
VCE Sättigung (max.):
200 mV
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.2 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-814-000E, avago
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,80*
Lager 102
100
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,92*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.