Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HCPL-7800A-000E Linear IC - Isolationsverstärker Isolierung DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140200-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-7800A-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Broadcom HCPL-7800A-000E Linear IC - Isolationsverstärker Isolierung DIP-8

Linear IC - Isolationsverstärker

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Bandbreite (-3 db): 100 kHz · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 500 nA · Eingangsspannung (Offset): 300 µV · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Linear IC - Isolationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 16 mA · Typ (Hersteller-Typ): HCPL-7800A-000E · Versorgungsspannung einzeln max.: -5.50 V,+5.50 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -4.50 V,+4.50 V · Versorgungsstrom: 10.90 mA · Verstärker-Typ: Isolierung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Marke:
Broadcom
Beschaltungsanzahl (Details):
1
Verstärker-Typ:
Isolierung
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-7800A-000E
Montageart:
Durchführungsloch
Bandbreite (-3 db):
100 kHz
Eingangsruhestrom:
500 nA
Stromausgang/Kanal:
16 mA
Versorgungsstrom:
10.90 mA
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung einzeln max.:
-5.50 V | +5.50 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
-4.50 V | +4.50 V
Eingangsspannung (Offset):
300 µV
Produkt-Art:
Linear IC - Isolationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, trennverstärker halbleiterbaustein, Broadcom, HCPL-7800A-000E, 451-007
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 11,25*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 13,17*
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 14,29*
Lager 102
625
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.