Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-2530-000E DIP-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140107-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2530-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-2530-000E DIP-8 Transistor DC

Transistor-Output-Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Durchlassspannung U(F) typ.: +1.5 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 4.8 mm · Leistung (max) P(TOT): 35 mW · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor · Spannungs-Ausgabe (max): +20 V · Sperrspannung U(R): +5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 7 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 16 mA · Stromausgang/Kanal: 8 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 50 % · Typ (Hersteller-Typ): HCPL-2530-000E · Versorgungsspannung max.: +30 V · Versorgungsspannung min.: -0.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-2530-000E
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
4.8 mm
Stromausgang/Kanal:
8 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
7 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
16 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
50 %
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+100 °C
Leistung (max) P(TOT):
35 mW
Sperrspannung U(R):
+5 V
Versorgungsspannung max.:
+30 V
Versorgungsspannung min.:
-0.5 V
Spannungs-Ausgabe (max):
+20 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
+1.5 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-2530-000E, avago
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,90*
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,92*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,57*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 14,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.