Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect ZST9SK/FG ZST9SK/FG Zugentlastung Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400645-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     ZST9SK/FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
econ connect ZST9SK/FG Zugentlastung Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PBT · Passend für Steckverbinder: D-SUB Stiftleiste 9-polig · Produktabmessung, Länge: 18.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
18.6 mm
Marke:
econ connect
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Stiftleiste 9-polig
Herst.-Teilenr.:
ZST9SK/FG
Typ (Hersteller-Typ):
ZST9SK/FG
Material (Details):
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,0955*
Lager 102
53
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1414*
7 Tage
53
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 23,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1414*
€ 0,1683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
ST9SK/FGOZ
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.