Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-0631-000E SOIC-8 Offener Kollektor, Schottky geklemmt DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140061-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0631-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-0631-000E SOIC-8 Offener Kollektor,Schottky geklemmt DC

Logic-Gate-Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 24 ns · Anstiegszeit: 10 ns · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Offener Kollektor,Schottky geklemmt · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.3 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 15 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 4.8 mm · Leistung (max) P(TOT): 60 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungs-Ausgabe (max): 7 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 2.5 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Ausgabetyp:
Offener Kollektor | Schottky geklemmt
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-0631-000E
Montageart:
Oberflächenmontage
Kriechstrecke:
4.8 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
2.5 mA
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Abfallzeit:
24 ns
Durchlassstrom I(F):
15 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.8 V
Durchlassspannung U(F) min.:
1.3 V
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
60 mW
Sperrspannung U(R):
5 V
Anstiegszeit:
10 ns
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Spannungs-Ausgabe (max):
7 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.5 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-0631-000E, 547-4052
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,31*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 6,32*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,35*
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 7,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-02
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.