| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1390763-BP Herst.-Nr.: FL 10/8 EAN/GTIN: 4016139063331 |
| |
|
| | |
| Block FL 10/8 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 8 V/AC 10 VA 625 mA
Ul 39/8 Flachtransformator
2 x 115 V 2 x 8 V/AC 625 mA 10 VA
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 625 mA · Ausgangsspannung: 8 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.28 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 10 VA · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.8 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Prüfzeichen: ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66 · Schutzklasse: II (vorbereitet)
Hinweis: Maßbild siehe technisches Datenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 68 x 57 x 22.8 mm | Prüfzeichen: | ENEC 10 (VDE)|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66 | Produktabmessung, Höhe: | 22.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 68 mm | Produktabmessung, Breite: | 57 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 115 V | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 2 x 8 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | FL 10/8 | Eingangsspannung (num): | 115 V | Ausgangs-Strom: | 625 mA | Ausgangsspannung: | 8 V/AC | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Leistung: | 10 VA | Isolierstoffklasse: | VDE=E|ツ| UL=105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | II (vorbereitet) | Gewicht: | 0.28 kg | Produkt-Art: | Printtransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 4016139063331, Block, FL 10/8, 201-7072 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,81* | € 19,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,81* | € 21,58* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,28* | € 22,70* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,07* | € 22,87* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 20,38* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|