Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 8 VAC 10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382859
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Trenntransformator, Typ=FL 10/8, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=23 mm, Leistung=10 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=E, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 8 VAC, Serien=FL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 22,47*
1
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 22,47*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 22,49*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 22,53*
20
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.