| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1389619-BP Herst.-Nr.: 0409020 EAN/GTIN: 4011376714046 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0409020 0409020 SMA-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.
SMA-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 3.20 mm · Kabelgruppe: RG 174 U · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | BKL Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Herst.-Teilenr.: | 0409020 | Typ (Hersteller-Typ): | 0409020 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 3.20 mm | Isolationsmaterial (Details): | PTFE | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | RG 174 U | Produkt-Art: | SMA-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376714046, BKL Electronic, 0409020, Hochfrequenzstecker |
| | |
| |