Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405050/D 0405050/D TNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389612-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405050/D
EAN/GTIN:
     4011376713971
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
BKL Electronic 0405050/D 0405050/D TNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75 Ω 1 St.

TNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 7 mm · Kabelgruppe: RG 6 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0405050/D
Typ (Hersteller-Typ):
0405050/D
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
7 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 6
Produkt-Art:
TNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04011376713971, 02050003632669, 4011376713971, BKL Electronic, 0405050/D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,36*
3
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 5,51*
8 Tage
74
3
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 12,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.