Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401058/D 0401058/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389610-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401058/D
EAN/GTIN:
     4011376713957
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BKL Electronic 0401058/D 0401058/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: RG 6 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0401058/D
Typ (Hersteller-Typ):
0401058/D
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 6
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bkl adapter bnc, adapter bnc, adapter bnc 75ohm, 4011376713957, BKL Electronic, 0401058/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,04*
Lager 102
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,05*
6 Tage
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.