Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401056/D 0401056/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389608-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401056/D
EAN/GTIN:
     4011376713933
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BKL Electronic 0401056/D 0401056/D BNC-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 3.2 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0401056/D
Typ (Hersteller-Typ):
0401056/D
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
3.2 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376713933, BKL Electronic, 0401056/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,05*
Lager 102
173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,07*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,46*
€ 29,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.