| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1389607-BP Herst.-Nr.: 0405048/D EAN/GTIN: 4011376713926 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0405048/D 0405048/D TNC-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.
TNC-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 5.50 mm · Kabelgruppe: RG 58 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 4 GHz | Marke: | BKL Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 0405048/D | Typ (Hersteller-Typ): | 0405048/D | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 5.50 mm | Isolationsmaterial (Details): | Delrin | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | RG 58 | Produkt-Art: | TNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376713926, BKL Electronic, 0405048/D, Hochfrequenzstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,20* | € 5,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,36* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,71* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|