Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406015 0406015 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389603-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406015
EAN/GTIN:
     4011376713889
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
BKL Electronic 0406015 0406015 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

UHF-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Aufdrehen · Frequenz (max.): 300 MHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 10 mm · Kabelgruppe: RG 8,RG 213/U · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
300 MHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Aufdrehen
Herst.-Teilenr.:
0406015
Typ (Hersteller-Typ):
0406015
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
10 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 8 | RG 213/U
Produkt-Art:
UHF-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376713889, BKL Electronic, 0406015, Hochfrequenzstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 57,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.