Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401070/D 0401070/D BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389599-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401070/D
EAN/GTIN:
     4011376713841
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BKL Electronic 0401070/D 0401070/D BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 6.5 mm · Kabelgruppe: RG 6 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Verschlussart: Bajonett · Weitere technische Daten: Einlochmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0401070/D
Typ (Hersteller-Typ):
0401070/D
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kabel-Durchmesser:
6.5 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Frontplatten-Stärke:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 6
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 4011376713841, BKL Electronic, 0401070/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 7,61*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,62*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 34,66*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.