Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401071/D 0401071/D BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389597-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401071/D
EAN/GTIN:
     4011376713827
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BKL Electronic 0401071/D 0401071/D BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 4.2 mm · Kabelgruppe: RG 174 U · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Verschlussart: Bajonett · Weitere technische Daten: Einlochmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0401071/D
Typ (Hersteller-Typ):
0401071/D
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kabel-Durchmesser:
4.2 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Frontplatten-Stärke:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 174 U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376713827, BKL Electronic, 0401071/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 7,73*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 11,04*
€ 15,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 31,36*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.