| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1389593-BP Herst.-Nr.: 0404066 EAN/GTIN: 4011376713780 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 0404066 0404066 N-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
N-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
N-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis 11 GHz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 6 GHz · Frontplatten-Stärke: 3.5 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Belden H155 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +80 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 6 GHz | Marke: | BKL Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Herst.-Teilenr.: | 0404066 | Typ (Hersteller-Typ): | 0404066 | Material (Details): | Messing|ツ| vernickelt | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Frontplatten-Stärke: | 3.5 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 - +80 °C | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | Belden H155 | Produkt-Art: | N-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376713780, BKL Electronic, 0404066, Hochfrequenzstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,43* | € 9,20* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,58* | € 15,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|