Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401018 0401018 BNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389592-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401018
EAN/GTIN:
     4011376713773
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BKL Electronic 0401018 0401018 BNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 4.1 mm · Kabelgruppe: RG 59 B/U · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0401018
Typ (Hersteller-Typ):
0401018
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser:
4.1 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 59 B/U
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 4011376713773, BKL Electronic, 0401018, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,61*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,63*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 34,66*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.