Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED PARTY SPOT LED-PAR-Scheinwerfer Anzahl LEDs (Details): 12 x 1 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387117-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42110192
EAN/GTIN:
     4026397556582
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Farbwechsler
Eurolite LED PARTY SPOT LED-PAR-Scheinwerfer Anzahl LEDs (Details): 12 x 1 W Schwarz

EUROLITE LED PARTY PAR STRAHLER

12 x 1 W LEDs
Eingebautes Mikrofon
Stand alone Betieb möglich

Let's go PARty - handlicher LED-Farbwechsler mit DMX-Steuerung.

Ausstattung:
Ausgestattet mit zwölf 1-W-LEDs - 3 x R, 3 x G, 3 x B und 3 x W · Flickerfreie Projektion · Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Farbwechsel mit diversen Einstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar, Master-/Slave-Betrieb · Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX · Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige · Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon · Einfache Installation · Für Partykeller und Heimanwendungen · Arretiermöglichkeit am Haltebügel · Anschlussfertig über Netzleitung mit Eurostecker · Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt · DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 12 x · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 500 g · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: RGB · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Watt pro LED: 1 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 145 x 155 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Watt pro LED:
1 W
Leistung:
12 W
Anzahl LEDs (Details):
12 x
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
LED-PAR-Scheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 38,98*
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 38,98*
€ 3,50*
ab € 36,33*
€ 48,88*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 54,07*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 48,00*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.