Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz
Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz
Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz
Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz
Eurolite 42110192 Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco-Strahler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78858568
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42110192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Farbwechsler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
430 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Beleuchtungsarten
DMX
Beleuchtungssteuerungsprotokolle
DMX
Anzahl der DMX-Kanäle
6 Kanäle
Strahlungswinkel
13 °
Design
Produkttyp
Disco-Strahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Integrierter Griff
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
DMX-Eingang
Ja
DMX-Ausgang
Ja
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
12 Lampen
Lampenleistung
1 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.