Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-500 VC-500 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-500 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386337-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-500
EAN/GTIN:
     4016139000978
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
VOLTCRAFT VC-500 VC-500 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-500 Serie

Messgeräte-Tasche VC-500

Passend für (Details) VC-500 Serie
Auch geeignet für andere Stromzangen diverser Hersteller

Robuste Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Zangenmultimeter oder Stromzangen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 80 mm · Innenmaß Höhe: 245 mm · Innenmaß Tiefe: 50 mm · Material: PVC · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
VC-500 Serie
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
50 mm
Innenmaß Höhe:
245 mm
Innenmaß Breite:
80 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Material (Details):
PVC|ツ| 600D
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,21*
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 18,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.