| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y682241 Herst.-Nr.: VC-500 EAN/GTIN: 4016139000978 |
| |
|
| | |
| Robuste Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Zangenmultimeter oder Stromzangen. Features: Passend für (Details) VC-500 Serie Auch geeignet für andere Stromzangen diverser Hersteller Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | VC-500 Serie | Innenmaß Tiefe: | 50 mm | Innenmaß Höhe: | 245 mm | Innenmaß Breite: | 80 mm | Material (Details): | PVC, 600D | Material: | PVC | Innenmaß (B x H x T): | 80 x 245 x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Tragevariante: | Gürtel | Produkt-Art: | Messgerätetasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, kameratasche polyester schwarz, messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 27,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,32* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|