Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-519 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386328-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-519
EAN/GTIN:
     4016139000916
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-519 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Zangen-Multimeter VC-519

CAT III 600 V
Integrierte LED-Taschenlampe
Temperatur-Messung mit Typ K Fühler

Kompakte AC-Stromzange mit Multimeterfunktionen. Das Zangenmultimeter ermöglicht die berührungslose Wechselstrommessung, ohne den Stromkreis unterbrechen zu müssen. Eine integrierte Taschenlampe ermöglicht die Messstellenbeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen. Trotz der kleinen Bauform ist eine gute Einhandbedienung sogar mit Schutzhandschuhen möglich.

Ausstattung:
Messfunktionen: Gleich-/Wechselspannung · Wechselstrom · Widerstand · Temperatur · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Automatische Abschaltung · Batteriewechselanzeige · Berührungslose AC-Spannungsdetektion · Automatische/Manuelle Messbereichswahl · Zuschaltbare Displaybeleuchtung · Hold-Funktion.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 - 60 Hz · Gewicht: 230 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 10 mA · Messbereich Frequenz: 50 Hz - 60 Hz · Messbereich Temperatur (max.): +760 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
2 Sicherheitsmessleitungen · TE-Draht-Thermofühler (-20 bis +230 °C) · TE-Messadapter · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 82 x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-519
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich Temperatur (max.):
+760 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
50 Hz - 60 Hz
Frequenzbereich:
50 - 60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
230 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, 04016139000916, 4016139000916, VOLTCRAFT, VC-519
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 53,52*
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 54,99*
€ 3,50*
ab € 57,95*
€ 74,73*
8 Tage
92
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 105,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 23,89*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307405
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.