Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-062 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 1500 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384547-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-062
EAN/GTIN:
     5060429031691
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vulcascot Kabelbrücke VUS-062 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 1500 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Industrial Type H

Schwarz
Anzahl Kanäle: 1

Diese flexible Warnkabelbrücke ist mit gut sichtbaren Markierungsstreifen auf der Längsseite versehen und deshalb die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Für Innenräume wie Büros, Lagerräume und Ausstellungsräume geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Belastbarkeit: PKW,Gabelstapler,Fußgänger · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: UV-beständig,feuerhemmend,mit Warnstreifen gelb,extrem belastbar,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 250 x 36 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
UV-beständig | feuerhemmend | mit Warnstreifen gelb | extrem belastbar | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Belastbarkeit:
PKW | Gabelstapler | Fußgänger
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-062
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-062
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, 02050003613682, 05060429031691, 5060429031691, Vulcascot, VUS-062
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 197,58*
Frei Haus
ab € 172,59*
€ 235,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.