Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Industrial & HiVis Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 27 x 60mm 27 x 60mm, (Top) 60 mm, (Bottom-Ausführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073358
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101328
EAN/GTIN:
     5060429031691
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 27 x 60mm
Länge = 1.5m
Abmessungen Innen = 27 x 60mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = Industrial & HiVis

Kabelschutzabdeckungen in Industrieausführung. Robuste, UV-beständige Gummi-Kabelschutzabdeckungen für alle Arten von Industrieanwendungen. Sie sind speziell für den Schutz von Netzkabeln, Bündeln und Schläuchen vor Schäden konzipiert, insbesondere in Gebieten mit häufiger Fahrzeugbewegung. Eigenschaften und Vorteile. Robust und langlebig Halogenfrei Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine giftigen Dämpfe UV-beständig für längere Lebensdauer Nichtleitend Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3. Anwendungsbereich. Lagerhaus Daten- und Netzkabel Baustellen Werften Provisorische Verkehrszeichen. Profile gemäß BS476 Klasse 3, entsprechend europäischer DIN410 Teil 1 und Klasse B1.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
27 x 60mm
Länge:
1.5m
Abmessungen Innen:
27 x 60mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
Industrial & HiVis
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelabdeckung, fußbodenkanal, 7073358, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101328, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers, 26101310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 154,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 197,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.