Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1050-1HB20-0AA0 Not-Halt-Pilzdrucktaster Frontring Metall, Hochglanz IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379453-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10501HB200AA0
EAN/GTIN:
     4011209946323
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Siemens 3SU1050-1HB20-0AA0 Not-Halt-Pilzdrucktaster Frontring Metall,Hochglanz IP66,IP67,IP69K 1 St.

Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Drehentriegelung

NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung.
Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlenund Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Technische Daten:
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Lebensdauer (mechanisch): 300000 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Metall,Hochglanz · Schutzart: IP66,IP67,IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69K
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Metall | Hochglanz
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
3SU1050-1HB20-0AA0
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Lebensdauer (mechanisch):
300000
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-12-12
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001038
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,97*
€ 16,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 16,29*
€ 5,00*
ab € 13,03*
€ 17,33*
4 Tage
34
€ 6,95*
ab € 12,93*
€ 17,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,08*
Zubehör
Siemens
3SU19000BA310AA0
ab € 2,74*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.