| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522642-BP Herst.-Nr.: SY-5045284 EAN/GTIN: 4064161205236 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-5045284 Vorhängeschloss 39.8 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss
Messing-Vorhängschloss 40 mm
Aus korrosionsbeständigem Messing 5.1 mm Bügeldurchmesser 3 SchlüsseI inklusive
Universell einsetzbares Messingvorhängeschloss.
Technische Daten: Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 23 mm · Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 39.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügel-Ø 5,1 mm
Lieferumfang: Vorhängeschloss,3x Schlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 39.8 mm x 48.5 mm | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Höhe: | 48.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 39.8 mm | Marke: | Sygonix | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Farbe: | gold | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Bügelinnenhöhe: | 23 mm | Bügelinnenbreite: | 22 mm | Gewicht: | 60 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,61* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,85* | € 5,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,17* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|