Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1377971-BP Herst.-Nr.: 616.21 EAN/GTIN: 4211125616212 |
| |
|
| | |
| Sanitas SIL16 Infrarotlampe 150 W
Infrarot-Lampe SIL 16
Verstellbarer Neigungswinkel Leistung 150 Watt
Die Selbsttherapie wird immer bedeutender. Sanitas hat dafür effiziente und günstige Medizinprodukte. Die Infrarotlampe SIL 16 unterstützt mit 150 Watt Leistung und Dauerstufe die Selbsttherapie bei vielen Beschwerden.
Ausstattung: Intensiv-Infrarotlicht mit Pressglaskolben · Exklusives Design · Verstellbarer Schirm: 5 Neigungsstufen · Medizinprodukt
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 150 W
Lieferumfang: Infrarotlampe mit Leuchtmittel.,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Sanitas | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 150 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Infrarotlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,05* | € 35,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,06* | € 35,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,09* | € 35,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,28* | € 36,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,36* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|