Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1374706-BP Herst.-Nr.: 88046519 EAN/GTIN: 7318826579000 |
| |
|
| | |
| MultiCopy 88046519 Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß
MultiCopy Multifunktionspapier 88046505 A4, hochweiß, holzfrei, 80 g/m², 500 Blatt
Multifunktional (Laser, Inket, Fax) Holzfrei Hochweiß 100% chlorfrei gebleicht (TCF) FSC-Zertifizierung EU-Blume Nordic Swan CO² neutrale Produktion
Technische Daten: Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung,Tintenstrahldrucker · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | MultiCopy | Grammatur: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Geeignet für (Drucktechnologien): | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung | Tintenstrahldrucker | Produkt-Art: | Universal Druckerpapier Kopierpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,19* | € 4,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,20* | € 4,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,30* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,57* | € 4,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,32* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01464* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|