Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 2.00 m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1371918-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4115754
EAN/GTIN:
     4016138991451
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 2.00 m Beige

Renkforce Serielles Verlängerungskabel D-Sub 9pol. 2 m

Zur Verlängerung bestehender serieller Verbindungen
Pin-Belegung 1:1
Anzahl Adern: 9
Vergossenes Gehäuse

Das 9polige serielle Verlängerungskabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Kein versehentliches herausziehen
Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden.

Der Ader-Querschnitt entscheidet
Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das serielle Verlängerungskabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Ausstattung:
Adernanzahl: 9
Pin-Belegung 1:1

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Beige · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Beige
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
Seriell Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: 04016138991451, Renkforce, RF-4115754, seriell druckerkabel, serielles kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,95*
Lager 102
2219
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,97*
8
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 8,50*
11 Tage
nicht lagernd
19
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.