Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-206062-4 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369311-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-206062-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TE Connectivity 1-206062-4 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Kabelklemme

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 8.36 mm · Kabel-Ø (min.): 8.36 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 31.25 mm · Produktabmessung, Ø: 20.96 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20.96 mm
Produktabmessung, Länge:
31.25 mm
Kabel-Ø-Bereich:
8.36 - 8.36 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
1-206062-4
Typ (Hersteller-Typ):
1-206062-4
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
8.36 mm
Kabel-Ø (min.):
8.36 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,09*
1
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,53*
1 Tag
168
1
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 9,12*
1 Tag
13341
1
€ 14,99*
ab € 4,32*
€ 9,16*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,96*
Zubehör
TE Connectivity
1445807-3
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.