Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-206062-4 KLEMMGEHÄUSE FÜR RSV, GR.11, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556944
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-206062-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabeldurchmesser, max.: 8.36 mm
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplast
  • Produktpalette: CPC Series
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Größe 11, CPC
  • Steckverbindergehäusegröße: 11
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Rundstecker (Crimptechnik), Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, te connectivity kabelklammer, rundstecker (crimptechnik), Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-206062-4, 1556944, 155-6944
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 5,21*
    € 6,11*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,90*
    € 7,56*
    1 Tag
    168
    1
    € 5,95*
    ab € 4,83*
    € 9,15*
    1 Tag
    40
    1
    Frei Haus
    ab € 6,81*
    € 9,80*
    Lager 139
    13441
    1
    € 14,99*
    ab € 5,69*
    € 14,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1445807-3
    ab € 4,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.