Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-206062-4 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y802991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-206062-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
31.25 mm
Kabel-Ø (max.):
8.36 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
20.96 mm
Herst.-Teilenr.:
1-206062-4
Typ:
1-206062-4
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
8.36 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,57*
2 Tage
168
1
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 9,17*
2 Tage
13341
1
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 9,21*
2 Tage
40
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,91*
Zubehör
TE Connectivity
1445807-3
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.