Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1366227-BP Herst.-Nr.: J01016A0003 EAN/GTIN: 4018359303297 |
| |
|
| | |
| Telegärtner J01016A0003 Abschlusswiderstand 1 St.
TNC-Abschlusswiderstand
Technische Daten: Frequenzbereich: 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Passend für Steckverbinder: TNC-Stecker · Temperaturbereich (Details): -40 -155 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Telegärtner | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Passend für Steckverbinder: | TNC-Stecker | Herst.-Teilenr.: | J01016A0003 | Typ (Hersteller-Typ): | J01016A0003 | Frequenzbereich: | 4 GHz | Temperaturbereich (Details): | -40 -155 °C | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,88* | € 22,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,97* | € 22,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,64* | € 23,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,27* | € 23,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,41* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|