Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9460120N Lampenfassung-Adapter E27 230 V 60 W mit Klemmbefestigung, mit Eurostecker, mit Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364787-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9460120N
EAN/GTIN:
     4026397541014
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Eurolite 9460120N Lampenfassung-Adapter E27 230 V 60 W mit Klemmbefestigung,mit Eurostecker,mit Wippschalter

EUROLITE E27-FASSUNG +STECKER + SCHALTER

E27-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter

Mit Klemmbefestigung, allseitig dreh- und schwenkbar, deshalb universelle Befestigungsmöglichkeiten.

Ausstattung:
Für E27 Leuchtmittel · Drehbar · Hochwertige Porzellanfassung · Max. 60 W Leuchtmittel einsetzbar · Für Schreibtische, Schränke, Regale etc. · Mit 1,5 m langem Netzkabel (Eurostecker) · Mit Schnurzwischenschalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge: 1.50 m · Lampenfassungen-Besonderheiten: mit Klemmbefestigung,mit Eurostecker,mit Wippschalter · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Sockel: E27

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 76 x 143 mm
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Lampenfassungen-Besonderheiten:
mit Klemmbefestigung | mit Eurostecker | mit Wippschalter
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Lampenfassung-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Fassungsadapter, Lanpenfassungsadapter, porzellan fassung, fassung, eurolite fassung, 4026397541014, Eurolite, 9460120N, +STECKER + SCHALTER, E27 Partylampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,00*
Lager 102
171
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 11,01*
€ 3,50*
ab € 16,75*
€ 23,89*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 28,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.