Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9460120N Lampenfassung-Adapter E27 230V 60W mit Klemmbefestigung, mit Eurostecker, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y814641
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9460120N
EAN/GTIN:
     4026397541014
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Mit Klemmbefestigung, allseitig dreh- und schwenkbar, deshalb universelle Befestigungsmöglichkeiten.
Features:
E27-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter
Weitere Informationen:
Höhe:
143 mm
Länge:
118 mm
Breite:
76 mm
Sockel:
E27
Kabellänge:
1.50 m
Besonderheiten:
mit Klemmbefestigung + mit Eurostecker + mit Wippschalter
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Fassungsadapter, Lanpenfassungsadapter, porzellan fassung, fassung, eurolite fassung, Eurolite, +STECKER + SCHALTER, E27 Partylampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 11,03*
1 Tag
166
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 11,05*
€ 3,50*
ab € 16,78*
€ 24,00*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 28,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.