Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra 8413-1 Etagenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Brillantblau (RAL 5007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363620-BP
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8413-1
EAN/GTIN:
     4017976841311
Suchbegriffe:
4017976841311
Fetra
8413-1
Fetra 8413-1 Etagenwagen Stahl pulverbeschichtet Traglast (max.): 500 kg Brillantblau (RAL 5007)

Etagenwagen - Traglast 500 kg Etagen: - Sandwich-Platten in Buchedekor - 4 Etagen - 1 fester und 3 lose Böden - Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm - Traglast pro Boden 90 kg. Aufbauten: - 3 Drahtgitterwände. Gestell: - Geschweißte Stahlkonstruktion - Oberfläche pulverbeschichtet - Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung: - Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststofffelge - Lenkrollen mit Feststeller. Radlager: - Nabe mit Rollenlager.

Technische Daten:
Anzahl Etagen: 4 · Bereifung: Vollgummi · Etagenausrichtung: gerade · Etagentyp: Holzplatte · Euronorm (Ja/Nein): Nein · Gewicht: 113 kg · Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007) · Ladeflächen-Breite: 800 mm · Ladeflächen-Länge: 1200 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Höhe: 1800 mm · Traglast (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Brillantblau (RAL 5007)
Produktabmessung, Höhe:
1800 mm
Marke:
Fetra
Anzahl Etagen:
4
Farbe:
blau
Euronorm (Ja/Nein):
Nein
Etagenausrichtung:
gerade
Etagentyp:
Holzplatte
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
1200 mm
Ladeflächen-Breite:
800 mm
Traglast (max.):
500 kg
Gewicht:
113 kg
Produkt-Art:
Etagenwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,66*
€ 563,21*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 500,15*
€ 565,86*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,44*
€ 579,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,38*
€ 579,99*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 826,66*
€ 880,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,36*
€ 1.047,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,48*
€ 1.039,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,35*
€ 1.019,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,05*
€ 992,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,66*
€ 983,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,40*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,65*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,37*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.