Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SF135-12117P-47-HRACB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362616-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SF135-12117P-47-HRACB
EAN/GTIN:
     4016138984668
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Motraxx SF135-12117P-47-HRACB

Gleichstrommotor - X-Train SF135

Doppelwelle
5-poliger Anker
laufruhig
RoHS-konform

Ausstattung:
5-poliger Motor · Doppelwelle zum anbringen einer Schwungscheibe · Ideal für H0 Eisenbahnen.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 2.34 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 10 - 13 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 2.11 Nmm · Effizienz: 59.3 · Leerlaufdrehzahl: 13500 U/min · Leerlaufstrom: 0.12 A · Motor-Wellen-Länge: 7.9 mm,10.1 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.3 mm · Produktabmessung, Länge: 25.1 mm · Strom (max. Wirkung): 0.33 A · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Lieferumfang:
1 Elektromotor.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25.1 x 20.2 x 25.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.3 mm
Produktabmessung, Länge:
25.1 mm
Produktabmessung, Breite:
20.2 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
10 - 13 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
2.34 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
2.11 Nmm
Effizienz:
59.3
Leerlaufstrom:
0.12 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Strom (max. Wirkung):
0.33 A
Motor-Wellen-Länge:
7.9 mm | 10.1 mm
Leerlaufdrehzahl:
13500 U/min
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, Motraxx, SF135-12117P-47-HRACB, Gleichstrommotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 16,76*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 16,77*
6 Tage
76
€ 6,99*
ab € 26,56*
€ 34,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.