Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäule 698.320.75 KombiSIGN 71 LED Grün, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359402-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.320.75
EAN/GTIN:
     4049787028889
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Werma Signaltechnik Signalsäule 698.320.75 KombiSIGN 71 LED Grün,Rot 1 St.

LED-Signalsäule KOMPAKT 37 2-Stufig

Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
Hohe Schutzart IP 65
Bis zu 5 optische Signale und einer akustischen Signalisierung

Die Signalsäulen-Komplettlösung in vier Größen
Die schlanke LED-Signalsäule steht mit schwarzem Gehäuse und farbigen Kalotten oder mit ansprechender Metallic-Lackierung und klaren Kalotten zur Auswahl.
Bei der Version mit farbigen Kalotten leuchten die LEDs im Inneren der Säule in der Farbe der Außenkalotte, dies führt zu einem farbintensiveren Leuchtbild.
Die klaren Kalotten gewährleisten eine eindeutige Signalisierung auch bei starkem Lichteinfall. Dadurch wird eine Verwechslung bei ungünstigen Lichtverhältnissen vermieden.
Das ansprechende und innovative Kunststoffgehäuse mit Metallic-Lackierung ermöglicht zudem den Einsatz in Bereichen, in welchen das optische Erscheinungsbild eine wesentliche Rolle spielt.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt der lautstarke Summer, welcher wahlweise im Deckel der Signalsäule integriert ist. Mit 85 Dezibel warnt dieser schnell und zuverlässig vor drohenden Gefahren

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Leuchtfarben: Grün,Rot · Produktabmessung, Höhe: 127.5 mm · Produktabmessung, Ø: 37.5 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 100 mA · Weitere technische Daten: Befestigung: Einbaumontage · Lebensdauer: max. 50.000h · Anschluss: Kabel ca. 2m · Gehäuse-/Kalottenwerkstoff: PC.

Lieferumfang:
Mutter und Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 37.5 mm x 127.5 mm
Stromaufnahme max.:
100 mA
Produktabmessung, Ø:
37.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
127.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Grün | Rot
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 71
Betriebsspannung:
24 V/AC
Produkt-Art:
Signalsäule
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 57,87*
€ 4,00*
ab € 55,83*
€ 64,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,66*
€ 66,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 68,45*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 99,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 9,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 8,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.