| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344601-BP Herst.-Nr.: AV13022 EAN/GTIN: 5013969991666 |
| |
|
| | |
| AVIT AV13022 Schutzbrille Transparent,Schwarz EN 166-1 DIN 166-1
Schutzbrille Grau getönt
Sicherheitsbrille im rahmenlosen sportlichen Design für verzerrungsfreie Sicht. Gepolsterte Einlagen im Bügel für höchsten Tragekomfort und Griffigkeit. Klare Polycarbonat-Gläser. Geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit. Ideal zum Bewegen zwischen Innen- und Außenbereichen. Reduziert blendendes Sonnenlicht.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Transparent,Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Schwarz | Marke: | AVIT | Farbe: | transparent | schwarz | Scheibentönung: | grau | Material: | Polycarbonat | DIN-Norm: | DIN 166-1 | EN Norm: | EN 166-1 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 05013969991666, 5013969991666, AVIT, AV13022, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,56* | € 11,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 7,77* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,16* | € 12,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,50* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|