Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 4LR44/A544 Alkaline 2er Spezial-Batterie 476 A Alkali-Mangan 6 V 178 mAh 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1344110-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536000
EAN/GTIN:
     7638900393354
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Hochvolt-Batterie
Energizer 4LR44/A544 Alkaline 2er Spezial-Batterie 476 A Alkali-Mangan 6 V 178 mAh 2 St.

Energizer Hochvolt Spezialbatterie 476A, 2er

Kapazität 178 mAh
2er-Set
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung

Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A476,E476A,V4034PX,V476A,V476GA,L1325,V34PX,GP476A,WE476A,UM476A,LR476A,K476A,476AE,A476S,P476GA,EPX476,KX476,RPX476,4LR44,7H34,537,4LR44P,1414A,K28A,4L1325,4G13,R476A,A544,E544A,V544A,544AE,A544S,KX544,RPX544,R544A,P544GA,LR544A,GP544A,WE544A · Batterie-, Akku-Größe: 476 A · Kapazität (mAh, Ah): 178 mAh · Produktabmessung, Höhe: 25.2 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Spannung: 6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
476 A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
A476 | E476A | V4034PX | V476A | V476GA | L1325 | V34PX | GP476A
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 25.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
178 mAh
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
4LR44/A544 Alkaline 2er
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
6 V
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, hochvolt batterie, 07638900393354, Energizer, E301536000, 4LR44/A544 Alkaline 2er, 624431
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,16*
€ 1,76*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,52*
€ 2,27*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,31*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,36*
Lager 102
140
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,8813*
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,08*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.