Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-67491 Herst.-Nr.: EN4LR44/A544 EAN/GTIN: 7638900393354 |
| |
|
| | |
| - Hochvoltbatterien im 2er-Blister 6V Alkaline quecksilberfrei
- Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Rundzelle von Energizer im 2er-Pack Energizer ist bereits seit Jahrzehnten weltweit der Marktführer für Batterien, die in kleinen elektronischen Geräten verwendet werden. Sie können sich also für all Ihre elektronischen Geräte auf höchste Qualität der Batterien verlassen. Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern oder im Blutzuckermessgerät und den neuesten Spielen und Spielzeugen eingesetzt. Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Dabei treffen Sie mit Energizer bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht. Merkmale: ✓ Kapazität 178 mAh ✓ 2er-Set ✓ Quecksilberfreie Energizer-Alkalibatterien ✓ Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Bitte beachten: Hierbei handelt es sich um keine Akkus. Die Batterien sind nicht wiederaufladbar!
Technische Daten Batterie-Typ: 4LR44 / A544 Alkaline Batterie Technologie: Alkali-Magnan Größe: 476 A Spannung: 6 V Kapazität: 178 mAh Abmessungen (Ø x H): 13 mm x 25.2 mm Wiederaufladbar: Nein (kein Akku) Gewicht: ca. 9,8 g Verpackung: Blister 2er-Packer |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 0,82* | € 1,205* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,83* | € 1,31* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 1,93* | | | | | | | | 2 | | € 7,95* | ab € 1,89* | € 2,135* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|