Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 4LR44/A544 Alkaline 2er Spezial-Batterie 476A Alkali-Mangan 6V 178 mAh 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y119971
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301536000
EAN/GTIN:
     7638900393354
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Hochvolt-Batterie
Hochvoltbatterien werden überwiegend in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern etc. eingesetzt.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.
Features:
Kapazität 178 mAh
2er-Set
Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
13 mm
Alternative Bezeichnungen:
A476 + E476A + V4034PX + V476A + V476GA + L1325 + V34PX + GP476A + WE476A + UM476A + LR476
Größe:
476 A
Typ:
4LR44/A544 Alkaline 2er
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
6 V
Kapazität:
178 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: energizer alkaline fotobatterie, hochvolt batterie, fotobatterie 6v, Energizer, 4LR44/A544 Alkaline 2er, Spezialbatterien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,205*
1
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,31*
3 Tage
132
2
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,93*
2 Tage
296
2
Frei Haus
ab € 1,325*
€ 1,955*
2
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHPRO
ab € 14,22*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,51*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,07*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.