Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer CHPRO Akkuladegerät Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer CHPRO Akkuladegerät Universal AC
Energizer CHPRO Akkuladegerät Universal AC
Energizer CHPRO Akkuladegerät Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114635838
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CHPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
113 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,51*
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 0,82*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.