| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1337189-BP Herst.-Nr.: 20020-100 EAN/GTIN: 4035996029694 |
| |
|
| | |
| Faber Kabel 20020-100 Mantelleitung NYM-J 5 G 1.50 mm² Grau 100 m
Mantelleitungen NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 9.50 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0250-204 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | NYM-J | Inhalt: | 100 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 5 G 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | Faber Kabel | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 20020-100 | Typ (Hersteller-Typ): | NYM-J | Nennspannung: | 500 V | Außen-Durchmesser: | 9.50 mm | Nennspannung U0: | 300 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | +5 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 5 G | Abgepackt: | Ja | Normen/Prüfzeichen: | nach VDE 0250-204 | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Mantelleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,92* | € 117,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 94,09* | € 117,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 168,04* | € 201,10* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 168,56* | € 202,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 333,40* | € 383,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6856* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|