| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y249601 Herst.-Nr.: 20020-100 EAN/GTIN: 4035996029694 |
| |
|
| | |
| Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 20020-100 | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 9.50 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | nach VDE 0250-204 | Kabeltyp: | NYM-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 5 G 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 5 G | Produkt-Art: | Mantelleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 91,18* | € 117,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 93,86* | € 117,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 167,56* | € 201,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 167,98* | € 202,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 332,08* | € 384,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9118* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|