Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170142/100 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334569-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170142/100
EAN/GTIN:
     4044776547884
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
LAPP 2170142/100 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau 100 m

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Simplex,Halogenfrei,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Weitere technische Daten: AWG 26/7

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Simplex | Halogenfrei | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170142/100
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
Außen-Durchmesser:
6 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 65,00*
ab € 177,88*
€ 211,60*
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 212,18*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 229,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 198,98*
€ 235,90*
7 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 327,77*
€ 379,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,53*
€ 273,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,00*
€ 271,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,00*
€ 261,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,13*
€ 247,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,86*
€ 229,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,9286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.